曜日別特売

超硬チップ付自動ポンチ SS型

超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ SS型 - SK(新潟精機)

ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
キャップを付けても全長10cmと超小型です。
ポンチとケガキ作業の両方ができます。
先端超硬チップ付です。
ストラップ穴付です。

用途
ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに
仕様
先端硬度(HRA):87
材質
本体/アルミニウム、先端/超硬チップ
軸径(Φmm)
先端:3.5
全長(mm)
82
本体寸法(mm)
W9×H82×D9
本体質量(g)
14
胴径(Φmm)
Φ9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432827SS AP-SS
¥4,700
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする