SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827

SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827
SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827
SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827
SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827
SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827
SS AP-SS チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 79432827

チップ付自動ポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79432827
品番
SS AP-SS
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
キャップを付けても全長10cmと超小型です。
ポンチとケガキ作業の両方ができます。
先端超硬チップ付です。
ストラップ穴付です。

用途
ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに
仕様
先端硬度(HRA):87
材質
本体/アルミニウム、先端/超硬チップ
軸径(Φmm)
先端:3.5
全長(mm)
82
本体寸法(mm)
W9×H82×D9
本体質量(g)
14
胴径(Φmm)
Φ9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※打ち込み力の強弱調整機能は対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする