入浴剤 薬用潤肌温湯
体の芯まで温める重炭酸の錠剤タイプの入浴剤です。
180~200Lのお湯に1錠を溶かしてください。40度前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴がおすすめです。
ミクロの泡が全身を包み込み、しっかり温め、疲れを和らげます。
疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え性、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え性、痔など17種類の効能があります。
よもぎの香りつきです。
- 成分
- ■有効成分:炭酸水素Na・炭酸Na ■その他成分:クエン酸、コハク酸、PEG-6000P、その他
- 質量(g)
- 約 35
- アズワン品番
- 60-1148-44
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約9×14.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























