曜日別特売
- 入浴剤 薬用潤肌温湯 小久保工業所 79517701

- 入浴剤 薬用潤肌温湯 小久保工業所 79517701
- 入浴剤 薬用潤肌温湯 小久保工業所 79517701

入浴剤 薬用潤肌温湯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79517701
品番
-
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

体の芯まで温める重炭酸の錠剤タイプの入浴剤です。
180~200Lのお湯に1錠を溶かしてください。40度前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴がおすすめです。
ミクロの泡が全身を包み込み、しっかり温め、疲れを和らげます。
疲労回復、腰痛、肩のこり、冷え性、打ち身、くじき、あせも、神経痛、リウマチ、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび、産前産後の冷え性、痔など17種類の効能があります。
よもぎの香りつきです。

成分
■有効成分:炭酸水素Na・炭酸Na ■その他成分:クエン酸、コハク酸、PEG-6000P、その他
質量(g)
約 35
アズワン品番
60-1148-44
寸法(横×縦)(cm)
約9×14.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする