Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-NYBUMCGY
1本のバンドが生む、4つの表情
気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。
バイカラーデザイン
バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。
両面マグネット構造で付け替え簡単
独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。
素早く着脱&無段階のサイズ調整
強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。
心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。
快適装着感を追及した高品質シリコン素材
小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
- 材質
- シリコン、ステンレススチール、磁石
- 長さ(mm)
- ロングバンド125.5×22.5×2.2/ショートバンド107.5×22.5×2.2
- 色
- ディープブルー×ミスティグレー
- 対応
- Ultra &Ultra2&Ultra3 49mm/S11 46mm/S10 46mm/S7~9 45mm/SE&SE2&SE3 44mm/S4~6 44mm/S1~3 42mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマートウォッチ の新着商品
カテゴリ

















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 40mm 用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 40mm 用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05701426-261001-02.jpg)














