アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明

アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 - エレコム

高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
高硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用フルカバーガラスフィルムです。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.25mmの薄型ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
画面の隅々まで広く覆い、しっかりと保護するフルカバー設計です。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614447AW-26DFLGGRT1
¥3,000
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする