アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用フルカバーフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
- 用途
- なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用フルカバーフィルムです。
従来のガラスフィルムの丈夫さを損ねずに、約0.25mmの薄型ガラスを採用することで、従来よりも高いタッチ感度を実現しました。
付属の貼り付けツールに端末とガラスフィルムをセットして、貼り付けツールのローラーをスライドするだけで、正確な位置に貼り付けられます。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
- 内容量
- 1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-02.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-04.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-06.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-08.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-10.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-12.jpg)
![注文コード:07614280 アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07614280-261118-14.jpg)
![アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム Apple Watch SE 第3世代 / Series 6 [44mm] 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614447-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラス フィルム SE 第3世代/Series 6 [44mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614316-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代 / Series 6 [40mm] 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614377-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム SE 第3世代/Series 6 [40mm] 対応 全面保護 高透明 アルミフレーム エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614122-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [42mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614246-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Series 11/10 [46mm] 全面保護 高透明 強化ガラス10H 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614210-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ ガラスフィルム Ultra 4/3/2 [49mm] 対応 全面保護 高透明 Gorilla(R) 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614280-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ フルカバー Apple Watch Ultra 4/3/2 [49mm] ケース 強化ガラス Gorilla(R) 10H 耐衝撃 エレコム アップルウォッチ フルカバー Apple Watch Ultra 4/3/2 [49mm] ケース 強化ガラス Gorilla(R) 10H 耐衝撃 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614386-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm]対応 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm]対応 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614140-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [44mm]対応 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [44mm]対応 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614411-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 貼付ツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 貼付ツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614307-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [42mm]対応 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614350-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614332-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [40mm] 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 貼付ツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [40mm] 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 貼付ツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614429-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [40mm] 全面保護 高透明 指紋防止 貼り付けツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [40mm] 全面保護 高透明 指紋防止 貼り付けツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614201-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [44mm] 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 貼付ツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [44mm] 全面保護 高透明 傷修復 指紋防止 貼付ツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614219-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [44mm] 全面保護 高透明 指紋防止 貼付ツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム 2枚入 [44mm] 全面保護 高透明 指紋防止 貼付ツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614289-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm] 対応 全面保護 高透明 指紋防止 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [40mm] 対応 全面保護 高透明 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614176-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [44mm]対応 全面保護 高透明 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収 フィルム SE 第3世代/第2世代/Series6/5 [44mm]対応 全面保護 高透明 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614079-261118-02.jpg)
![アップルウォッチ 衝撃吸収フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 貼付ツール付 エレコム アップルウォッチ 衝撃吸収フィルム 2枚入 Series 11/10 [46mm]対応 全面保護 高透明 傷修復 貼付ツール付 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07614131-261118-02.jpg)