ブルートゥースヘッドホン [ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]
新開発トライブリッド3ドライバーシステムを搭載した、ハイエンドラインJシリーズ初のオーバーヘッドタイプ「WA-J1」
AVIOTのハイエンドラインJシリーズより、初のオーバーヘッドタイプが登場。
世界初となる、ピエゾドライバー1基、平面磁気駆動型ドライバー1基、ダイナミックドライバー1基の、3種3基からなるトライブリッド3ドライバーシステムを搭載し、圧倒的な情報密度と、これまでにない音響性能を実現。
さらに、音場の立体感を物理ダイヤルで調整可能なアドバンスド・3Dスペーシアルオーディオ機能を搭載し、全く新しい音楽体験を提供します。
また、本機のデザインは有機的な曲線美を追求したハウジングと、各所に用いられた金属パーツと人工皮革素材により、まるで楽器のようなクラシックモダンな魅力をたたえ、普遍的な美しさと上質感を演出します。
さらに、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、LC3、約140時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。
- 付属品
- ステレオ接続ケーブル、専用ケース、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
- 充電時間
- 約3時間約10分の充電で最大15時間再生可能な急速充電対応
- 連続再生時間
- 約140時間再生時間は使用環境により変動します
- 通話時間
- 約80時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 5.3
- ドライバタイプ
- トライブリッド3ドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミック、平面磁気駆動型ドライバー)
- 内蔵マイク
- 通話用:ECM マイク x 1
- 対応コーデック
- AAC,SBC,LDAC,LC3LC3はアップデートにて対応予定。
- マルチペアリング
- 8デバイス
- マルチポイント
- 2デバイス
- 対応プロファイル
- A2DP,HFP,HSP,AVRCP
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519600 ブルートゥースヘッドホン [ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519600-260518-02.jpg)
















