WA-J1-BK ブルートゥースヘッドホン [ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] AVIOT 79519600

ブルートゥースヘッドホン [ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519600
品番
WA-J1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

新開発トライブリッド3ドライバーシステムを搭載した、ハイエンドラインJシリーズ初のオーバーヘッドタイプ「WA-J1」
AVIOTのハイエンドラインJシリーズより、初のオーバーヘッドタイプが登場。
世界初となる、ピエゾドライバー1基、平面磁気駆動型ドライバー1基、ダイナミックドライバー1基の、3種3基からなるトライブリッド3ドライバーシステムを搭載し、圧倒的な情報密度と、これまでにない音響性能を実現。
さらに、音場の立体感を物理ダイヤルで調整可能なアドバンスド・3Dスペーシアルオーディオ機能を搭載し、全く新しい音楽体験を提供します。
また、本機のデザインは有機的な曲線美を追求したハウジングと、各所に用いられた金属パーツと人工皮革素材により、まるで楽器のようなクラシックモダンな魅力をたたえ、普遍的な美しさと上質感を演出します。
さらに、アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、LC3、約140時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。

付属品
ステレオ接続ケーブル、専用ケース、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
充電時間
約3時間約10分の充電で最大15時間再生可能な急速充電対応
連続再生時間
約140時間再生時間は使用環境により変動します
通話時間
約80時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
5.3
ドライバタイプ
トライブリッド3ドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミック、平面磁気駆動型ドライバー)
内蔵マイク
通話用:ECM マイク x 1
対応コーデック
AAC,SBC,LDAC,LC3LC3はアップデートにて対応予定。
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,HSP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする