完全ワイヤレスイヤホン Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]
- 付属品
- シリコンイヤーピース:S-short/S-tall/M-short/M-tall/L-short/L-tall 各サイズ1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード
- その他
- コアキシャルデュアルダイナミックドライバー:システム(10mmDD+6mmDD)
- 充電時間
- チャージングケース:1.5時間10分の充電で最大60分再生可能な急速充電対応、イヤホン本体:1.5時間
- 連続再生時間
- イヤホン単体 16時間、チャージングケース併用時 50時間使用環境により変動する可能性があります
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン片耳 72、チャージングケース
- 防水性
- IPX4相当イヤホン本体のみ
- 通話時間
- 8時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 5.3
- ドライバタイプ
- コアキシャル3Dシステム
- 内蔵マイク
- 通話用:高性能MEMSマイク×3
- 対応コーデック
- AAC,SBC,LDAC
- マルチペアリング
- 8デバイス
- マルチポイント
- 2デバイス
- 対応プロファイル
- A2DP,HFP,AVRCP
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519566 完全ワイヤレスイヤホン Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519566-260518-02.jpg)



![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574736-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574752-260910-02.jpg)
![N-Lite 320 MONSTER[家電] N-Lite 320 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574639-260910-02.jpg)
![Sleep Ear200 MONSTER[家電] Sleep Ear200 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574700-260910-02.jpg)






