TE-W1-NV 完全ワイヤレスイヤホン  Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT 79519566

完全ワイヤレスイヤホン Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519566
品番
TE-W1-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
付属品
シリコンイヤーピース:S-short/S-tall/M-short/M-tall/L-short/L-tall 各サイズ1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード
その他
コアキシャルデュアルダイナミックドライバー:システム(10mmDD+6mmDD)
充電時間
チャージングケース:1.5時間10分の充電で最大60分再生可能な急速充電対応、イヤホン本体:1.5時間
連続再生時間
イヤホン単体 16時間、チャージングケース併用時 50時間使用環境により変動する可能性があります
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 72、チャージングケース
防水性
IPX4相当イヤホン本体のみ
通話時間
8時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
5.3
ドライバタイプ
コアキシャル3Dシステム
内蔵マイク
通話用:高性能MEMSマイク×3
対応コーデック
AAC,SBC,LDAC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする