完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]
ピエゾドライバー×ダイナミックドライバーのハイブリッドドライバーを搭載。
ハイエンドラインJシリーズの音響性能と先進性を受け継ぐ最新モデル「TE-J2」
AVIOTのハイエンドラインJシリーズの第2弾として、11mmピエゾドライバーと10mmダイナミックドライバーを組み合わせたハイプレシジョン2wayドライバーを搭載した本機は、高い解像度と再現性が特徴の新開発ピエゾドライバーによる艶やかな中高域と、専用設計のダイナミックドライバーが生み出すゆとりある重厚な低音によって、楽曲の空気感までも鮮やかに描写することが可能です。
”Jシリーズ”ならではの人工皮革素材を用いたファッション性の高いデザインはそのままに、チャージングケースを大幅に小型化。
さらに、イヤホン本体も前モデルの先鋭的なデザイン性を受け継ぎつつ、操作性と音響性能を更に高めるために再設計を行いました。
基本性能はアダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、イヤホン本体で約12時間、チャージングケース併用で約52時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。
- 付属品
- シリコンイヤーピース:SS/S-short/S-tall/M-short/M-tall/L 6サイズ各サイズ1ペア、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
- 充電時間
- チャージングケース:約2時間約10分の充電で最大1.8時間再生可能な急速充電対応チャージングケース:、イヤホン本体:約1.5時間
- 連続再生時間
- イヤホン単体 約12時間、チャージングケース併用時 約52時間再生時間は使用環境により変動します
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン片耳 50、チャージングケース 470
- 防水性
- IPX4相当イヤホン本体のみ
- 通話時間
- 約6時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- version:5.3
- ドライバタイプ
- ハイプレシジョン2wayドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミックドライバー)
- 内蔵マイク
- 通話用:高性能MEMSマイク×2
- 対応コーデック
- AAC,SBC,LDAC
- マルチペアリング
- 8デバイス
- マルチポイント
- 2デバイス
- 対応プロファイル
- A2DP,HFP,HSP,AVRCP
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519575 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519575-260518-02.jpg)
![注文コード:79519591 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519591-260518-02.jpg)



![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574736-260910-02.jpg)
![N-Lite 203 MONSTER[家電] N-Lite 203 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574752-260910-02.jpg)
![N-Lite 320 MONSTER[家電] N-Lite 320 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574639-260910-02.jpg)
![Sleep Ear200 MONSTER[家電] Sleep Ear200 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02574700-260910-02.jpg)






