曜日別特売
TE-J2-WH 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT 79519591

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519591
品番
TE-J2-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ピエゾドライバー×ダイナミックドライバーのハイブリッドドライバーを搭載。
ハイエンドラインJシリーズの音響性能と先進性を受け継ぐ最新モデル「TE-J2」
AVIOTのハイエンドラインJシリーズの第2弾として、11mmピエゾドライバーと10mmダイナミックドライバーを組み合わせたハイプレシジョン2wayドライバーを搭載した本機は、高い解像度と再現性が特徴の新開発ピエゾドライバーによる艶やかな中高域と、専用設計のダイナミックドライバーが生み出すゆとりある重厚な低音によって、楽曲の空気感までも鮮やかに描写することが可能です。
”Jシリーズ”ならではの人工皮革素材を用いたファッション性の高いデザインはそのままに、チャージングケースを大幅に小型化。
さらに、イヤホン本体も前モデルの先鋭的なデザイン性を受け継ぎつつ、操作性と音響性能を更に高めるために再設計を行いました。
基本性能はアダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、イヤホン本体で約12時間、チャージングケース併用で約52時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。

付属品
シリコンイヤーピース:SS/S-short/S-tall/M-short/M-tall/L 6サイズ各サイズ1ペア、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード
充電時間
チャージングケース:約2時間約10分の充電で最大1.8時間再生可能な急速充電対応チャージングケース:、イヤホン本体:約1.5時間
連続再生時間
イヤホン単体 約12時間、チャージングケース併用時 約52時間再生時間は使用環境により変動します
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳 50、チャージングケース 470
防水性
IPX4相当イヤホン本体のみ
通話時間
約6時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5.3
ドライバタイプ
ハイプレシジョン2wayドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミックドライバー)
内蔵マイク
通話用:高性能MEMSマイク×2
対応コーデック
AAC,SBC,LDAC
マルチペアリング
8デバイス
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,HSP,AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする