Snap-On タブレットスタンド MS009M-1-GY
Magic Keyboardとの親和性が抜群なタブレットスタンド
縦向きでも使えて、読書や書き込みがラクに
読書に集中したい時は、タブレットをキーボードから外して、スタンドに付けるだけ。縦型60°で、より自然で、リラックスした体勢で読書をお楽しみいただけます。
2つの向きで6つのマルチアングル
MOFTタブレットスタンドは、縦置きと横置き、合計6種類のマルチアングル機能を備えているので、
場所を問わず、状況や気分に合わせてタブレットをお使いいただけます。
もっと素直な自分であれるように。過去の窮屈さから、あなたを解放する、全く新しいタブレット体験。
本当に、薄い
スタンドはフラット状に折りたためるので、タブレットに付けっぱなしでも邪魔になりません。使わないときは、本棚やスリーブケース、普段使いのカバンに入れておくだけ、使わなければ気付いてもらえないほど薄い存在感。
なめらかな質感、確かな手触り
ヴィーガンレザーを使用しているので、手触りがよく、タブレットをスタイリッシュに見せることができます。
- 材質
- PUレザー、グラスファイバー、金属シート、マグネット
- 色
- クールグレー
- 対応機種
- 9.7インチ~13インチのタブレット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ














![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05919921-261020-02.jpg)








