曜日別特売

MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU

MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU - MOFT(モフト)

一体式折り畳み構造
折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。
超高位置レンズ&多角度
スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。
高耐久、柔らか、サステナブル
「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。

材質
MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PC
色
サファイアブルー
対応機種
iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795255255820901216
¥5,255
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする