MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-MCGY
一体式折り畳み構造
折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。
超高位置レンズ&多角度
スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。
高耐久、柔らか、サステナブル
「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
- 材質
- MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PC
- 色
- ミスティグレー
- 対応機種
- iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ
















![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05919921-261020-02.jpg)








