MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-CMGY
次世代iPadスタンド
独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。
片手でサッと角度切り替え
縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。
薄くて超軽量
一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。
心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS
MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
- 材質
- MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維
- 色
- ストーングレー×サファイアブルー
- 対応機種
- 13インチiPad Air (M2/M3)&12.9インチiPad Pro(第4/5/6世代)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ














![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05919921-261020-02.jpg)








