MOFT X タブレットスタンド(粘着タイプ)iPad mini 専用 MS008S-1-BK
縦にも横にも置けるタブレットスタンド
縦置き横置きそれぞれ3種類の角度で使えますので、ウェブサイトの閲覧やスケッチ、読書などあらゆるシーンで快適に使用できます。
存在を忘れてしまう薄さ
Appleのタブレットケースと比較すると、薄さは一目瞭然。装着していることを忘れてしまう薄さは、まさに紙のよう。
縦置き3.2kg、横置き5.4kgの耐荷重
極薄・超軽量設計でありながら、縦置きでは最大3.2kg、横置きでは最大5.4kgの高い耐荷重性を誇ります。ポリウレタンとファイバーグラスで、開閉の繰り返しや重さに負けない耐久性を実現しました。
- 材質
- 素材 :PUレザー、グラスファイバー、金属シート、マグネット、リムーバブルグルー(接着剤)
- 色
- ジェットブラック
- 対応機種
- iPad mini 6/ iPad mini 7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ













![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05919921-261020-02.jpg)








