MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918

MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918
MTP-520 高所作業台 altrex マイタワープラス MTP 長谷川工業 79539918

高所作業台 altrex マイタワープラス MTP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
全高(m)6.32~6.46
内容量1セット注文コード79539918品番MTP-520
参考基準価格(税別)¥1,538,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

アルミ製ローリングタワー
足場板側面からハンガーを引き出し、部材を仮置きしながら組み立てが可能。
部材を地上から運搬する作業を最小限にでき、作業効率UP。
最大サイズであっても、すべての部材をトロリー状にして収納・運搬できる。

全高(m)
6.32~6.46
作業床高さ(m)
5.18~5.31
寸法(幅W×奥行D)(mm)
作業床:1470×610
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
3670×2780
最大使用質量(kg)
240
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取付けていただき、墜落防止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※「足場の組立て等作業主任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を順守してください。
※本商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は、フォークリフトをご手配いただきますようお願いいたします。
※重量商品のため、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする