曜日別特売

マグタッチ安全棒 MGF-65

マグタッチ安全棒 MGF-65 - 土牛マグタッチ安全棒 MGF-65 - 土牛マグタッチ安全棒 MGF-65 - 土牛マグタッチ安全棒 MGF-65 - 土牛

玉掛け作業時の安全性向上を目的とした対策用品です。吊り荷からの十分な退避距離を確保し、作業者の安全をサポートします。
先端にはマグネットを採用し、180°の可動機構により柔軟な操作が可能。
金属製品・板材の吊り荷作業をはじめ、設置作業や誘導作業など、現場で活躍する実用的なアイテムです。

吸着力(N)
約100
磁石径(Φmm)
65
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03883 795388687953886803883MGF65-1000420~1010400
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
03884 795388777953887703884MGF65-2000650~2025525
¥20,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする