曜日別特売
03884 マグタッチ安全棒 MGF-65 土牛 79538877

 

03884 マグタッチ安全棒 MGF-65 土牛 79538877
03884 マグタッチ安全棒 MGF-65 土牛 79538877
03884 マグタッチ安全棒 MGF-65 土牛 79538877

マグタッチ安全棒 MGF-65

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は種別など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
種別
MGF65-2000
注文コード
79538877
品番
03884
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

玉掛け作業時の安全性向上を目的とした対策用品です。吊り荷からの十分な退避距離を確保し、作業者の安全をサポートします。
先端にはマグネットを採用し、180°の可動機構により柔軟な操作が可能。
金属製品・板材の吊り荷作業をはじめ、設置作業や誘導作業など、現場で活躍する実用的なアイテムです。

種別
MGF65-2000
全長(mm)
650~2025
質量(g)
525
吸着力(N)
約100
磁石径(Φmm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする