2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り
穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)
- 質量(g)
- 280
- 穴径(Φmm)
- 6
- 穴数
- 2
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 114×74×64(ロック時39)
- 穿孔能力(枚)
- 16
- 穴間隔(mm)
- 80
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-02.jpg)
![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-04.jpg)
![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-06.jpg)
![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-08.jpg)
![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-10.jpg)
![注文コード:79539699 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-12.jpg)
![注文コード:79539699,79539726,79539751,79539760 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-14.jpg)
![注文コード:79539699,79539726,79539751,79539760 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539699-260519-16.jpg)









![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)
