曜日別特売
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751

PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751
PU-816AB(30647) 2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り PLUS(プラス)[文具] 79539751

2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード79539751品番PU-816AB(30647)
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。
ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。
金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。
受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。
ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)

ピンク
質量(g)
280
穴径(Φmm)
6
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
114×74×64(ロック時39)
穿孔能力(枚)
16
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする