曜日別特売

LED サーモアラートクロック ティエラ

LED サーモアラートクロック ティエラ - SLOWERLED サーモアラートクロック ティエラ - SLOWERLED サーモアラートクロック ティエラ - SLOWER

色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。
パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。
画面左下の温度計は室温によって色が変化します。
室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。

その他
単4電池×2(電池)
付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピン
寸法(mm)
185×185×28
WH/BK
質量(g)
324
電源
付属アダプター
機能
アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / カウントダウン / ストップウォッチ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動10段階)
表示内容
月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79540119SLW415
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする