曜日別特売
SLW415 LED サーモアラートクロック ティエラ SLOWER 79540119

 

SLW415 LED サーモアラートクロック ティエラ SLOWER 79540119
SLW415 LED サーモアラートクロック ティエラ SLOWER 79540119
SLW415 LED サーモアラートクロック ティエラ SLOWER 79540119

LED サーモアラートクロック ティエラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79540119
品番
SLW415
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。
パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。
画面左下の温度計は室温によって色が変化します。
室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。

付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピン
その他
単4電池×2(電池)
寸法(mm)
185×185×28
WH/BK
質量(g)
324
電源
付属アダプター
機能
アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / カウントダウン / ストップウォッチ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動10段階)
表示内容
月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする