曜日別特売

LED サーモアラートクロック アズール

LED サーモアラートクロック アズール - SLOWERLED サーモアラートクロック アズール - SLOWERLED サーモアラートクロック アズール - SLOWERLED サーモアラートクロック アズール - SLOWERLED サーモアラートクロック アズール - SLOWERLED サーモアラートクロック アズール - SLOWER

色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。
コンパクトサイズながら、パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
画面左下の温度計は室温によって色が変化します。
室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。
電池使用時はボタン操作により、表示と自動消灯

付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(1m)
寸法(mm)
90×120×26
質量(g)
115
電源
付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
機能
アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動3段階)
表示内容
月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79540085SLW416WH/BK
3,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
79540110SLW417WH/WH
3,400
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする