曜日別特売
SLW417 LED サーモアラートクロック アズール SLOWER 79540110

 

SLW417 LED サーモアラートクロック アズール SLOWER 79540110
SLW417 LED サーモアラートクロック アズール SLOWER 79540110
SLW417 LED サーモアラートクロック アズール SLOWER 79540110

LED サーモアラートクロック アズール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
WH/WH
内容量1個注文コード79540110品番SLW417
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。
コンパクトサイズながら、パッと見てわかりやすい表示がポイントです。
画面左下の温度計は室温によって色が変化します。
室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。
電池使用時はボタン操作により、表示と自動消灯

付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(1m)
寸法(mm)
90×120×26
WH/WH
質量(g)
115
電源
付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
機能
アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動3段階)
表示内容
月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする