曜日別特売

LED クロック シエロ

LED クロック シエロ - SLOWERLED クロック シエロ - SLOWER

2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)
スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。
乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。
センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。
画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。
LEDの明るさはオートや手動で切替できます。

付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(白3.5m) / プッシュピン
寸法(mm)
214×110×28
質量(g)
220
電源
付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
機能
アラーム×2種 / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動5段階) / 12/24時間切替
表示内容
月/日/曜日/室温/時/分
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLW413 7954005879540058SLW413ICE
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
SLW414 7954010179540101SLW414CHOCO
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする