曜日別特売
SLW413 LED クロック シエロ SLOWER 79540058

LED クロック シエロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ICE
内容量1個注文コード79540058品番SLW413
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)
スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。
乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。
センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。
画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。
LEDの明るさはオートや手動で切替できます。

色
ICE
付属品
AC/USBアダプター / USBケーブル(白3.5m) / プッシュピン
寸法(mm)
214×110×28
質量(g)
220
電源
付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
機能
アラーム×2種 / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動5段階) / 12/24時間切替
表示内容
月/日/曜日/室温/時/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする