ラージトートバッグ

ラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILANラージトートバッグ - MILAN

大容量たっぷり収納、40Lコットン製トートバッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 MILAN GIGANTE since 1918」シリーズで、内ポケットは2つ、インナーバッグなどを固定できるストラップ付き、サイドマグネットによるサイズ調整機能を備えています。通勤・通学・買い物・旅行まで幅広く使えるシンプルで実用的なバッグです。

厚さ(mm)
215
色
ベージュ
質量(g)
570
縦(mm)
405
横(mm)
510
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79540049MLN62102G403BG
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする