MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049

MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049
MLN62102G403BG ラージトートバッグ MILAN 79540049

ラージトートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79540049
品番
MLN62102G403BG
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

大容量たっぷり収納、40Lコットン製トートバッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 MILAN GIGANTE since 1918」シリーズで、内ポケットは2つ、インナーバッグなどを固定できるストラップ付き、サイドマグネットによるサイズ調整機能を備えています。通勤・通学・買い物・旅行まで幅広く使えるシンプルで実用的なバッグです。

厚さ(mm)
215
色
ベージュ
質量(g)
570
縦(mm)
405
横(mm)
510

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする