シャープペンシル(アソート 20本入り)

シャープペンシル(アソート 20本入り) - MILANシャープペンシル(アソート 20本入り) - MILANシャープペンシル(アソート 20本入り) - MILANシャープペンシル(アソート 20本入り) - MILANシャープペンシル(アソート 20本入り) - MILANシャープペンシル(アソート 20本入り) - MILAN

Lavaシリーズ0.5mmシャープペンシル20本アソートセット。スペインの文具メーカー MILANの人気シリーズ。HB芯対応のなめらかな書き心地とツイスト式の超ロング消しゴムを備え、全長144mmの使いやすい設計。勉強や事務作業に適した実用性とデザイン性を兼ね備えた筆記具です。

材質
プラスチック
色
・ブルー・イエロー・レッド・グリーン・ピンク(アソート)
質量(g)
12
硬度
HB
本体寸法(mm)
144
芯径(mm)
0.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79540040MLN185010920LV
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする