デジタルスピード&タコメーターCUBE
バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。
回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。
ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。
カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。
配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。
・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
- 用途
- バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター
回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能
約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ
表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示
黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属
- 寸法(mm)
- 50×50×25
- 回転数
- 10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示
- 表示機能
- 回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)
- 速度表示
- 0-399km/h
- 防水性
- IP67相当
- 内容量
- 1セット
注意
※取付けには配線加工が必要です。※ 純正スピードメーターが機械式の場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:65327)が必要です。
※ 汎用品の為、車種によっては取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ インジケーター機能は無い為、別途インジケーター(品番:47794)が必要です。
※ 最高回転数表示機能はありません。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ




























