65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695

65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695
65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695
65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695
65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695
65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695
65356 デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ) 79569695

デジタルスピード&タコメーターCUBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79569695
品番
65356
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。
回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。
ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。
カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。
配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。
・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。

用途
バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター
回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能
約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ
表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示
黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属
寸法(mm)
50×50×25
回転数
10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示
表示機能
回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)
速度表示
0-399km/h
防水性
IP67相当
注意
※取付けには配線加工が必要です。
※ 純正スピードメーターが機械式の場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)または非接触スピードセンサー(品番:65327)が必要です。
※ 汎用品の為、車種によっては取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ インジケーター機能は無い為、別途インジケーター(品番:47794)が必要です。
※ 最高回転数表示機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする