曜日別特売
ALB-BK ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里) 79562415

ALB-BK ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里) 79562415
ALB-BK ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里) 79562415
ALB-BK ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里) 79562415
ALB-BK ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里) 79562415

ラバーコート マグネットフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
色
【フック部】ブラック / 【本体】ブラック
注文コード
79562415
品番
ALB-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。
ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。
マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。

用途
軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。
色
【フック部】ブラック / 【本体】ブラック
材質
【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石
耐荷重(kg)
1
直径(mm)
【磁石部】28
注意
※心臓ペースメーカー等の医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。近づけないようにしてください。
※クレジットカードなどの磁気記録媒体に近づけるとデータが破損して使用できなくなる場合があります。
※時計や精密電子機器に近づけると故障の原因になる場合があります。
※マグネットを口に入れたり、飲み込んだりすると危険です。特に小さなお子様の手の届くような場所に放置しないようにしてください。
※マグネットは強い衝撃を加えると割れてしまいます。吸着面同士を付けたり、勢いよく鉄部にくっつけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする