23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ホワイトカラーで統一されたデザインは、おしゃれな空間を演出します。
165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現し、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を提供します。
HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整可能な昇降式スタンドとピボット(回転)機能を搭載。
HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで眼に優しい設計です。
75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
寸法(mm)
高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200
質量(kg)
約3.8
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~55%
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色、sRGB8%、DCI-P380%
解像度
1920×1080
使用環境温度(℃)
0~40
応答速度
Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子
HDMI×1、DP×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS(SFT)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79569711JN-IPS238G165F-HSP-W
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする