曜日別特売

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) - デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) - デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) - デンカエレクトロン

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。

用途
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
材質
ポリエステルクロス入ビニールシート
グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)
-20~85
シート厚さ(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
関連資料:(0.12MB) (0.25MB) (0.07MB)
全13種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
内径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568767-65+55010.0±3
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568776-145+55040.0±3
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568785-495+51150.0±3
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568801-495+55150.0±3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568810-92+55020.0±3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568819-75+55015.0±3
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568828-177+55050.0±3
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568837-100+55025.0±3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568846-115+55030.0±3
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568855-495+510150.0±3
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568871-495+550150.0±3
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568880-333+550100.0±3
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
79568889-240+55070.0±3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする