シールドチューブ(銅箔ホックボタン式)
ホックボタンで後入れ可能・高導電性銅箔シールドチューブです。
アルミシールドチューブ・導電布よりも電磁波シールド効果が向上しております。。電気抵抗値もアルミの約半分の0.04Ω/cm2を達成しております。ホックボタンタイプで既設ケーブルへの後入れ設置が可能です。
銅箔にハンダ付けが非常に容易。アースの取り付けが短時間で完了できます。
- 用途
- 高い防滴性・防塵性を誇りクリーンルームに最適です。屈曲性に優れ狭いスペースにも使用可能です。
- 材質
- ポリエステルクロス入りPVCシート(シート部)・特殊銅箔シート(銅箔部)
- 幅(mm)
- 500
- 色
- 灰色
- 使用温度範囲(℃)
- -5~60
- 内径(Φmm)
- 150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
電線保護 の新着商品
カテゴリ




















![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)








