HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
- 用途
- 扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
- 材質
- ポリエステルクロス入ビニールシート
- 色
- グレー・黒(リバーシブル)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~85
- シート厚さ(mm)
- 0.35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻(50m)
全13種類を絞り込む
幅(mm)
内径(mm)
電線保護 の新着商品
カテゴリ
























