キャンバスボックストートループ付
ループ付きのキャンバスボックストートバッグです。
ボックスタイプは、マチ付きで荷物を多く収納することができます。
バッグ本体は共通のナチュラルカラーで、ハンドルとループは10色展開です。
ループにはキーホルダーを付けることができ、
推し活の必需品であるうちわを収納できるサイズ感で推し活グッズとしてもぴったりです。
また内ポケット付きで、スマホなどちょっとした小物を入れるのに便利です。
- サイズ(mm)
- 本体/約W340×H410×D140 持ち手/約W25×H600
- 素材
- コットン(320g/m2)
- 内容量
- 1セット(10枚)
全9種類を絞り込む
色(本体)
バッグ の新着商品
カテゴリ
























