TR-1445-058 キャンバスボックストートループ付 MARKLESS STYLE 79570630

サイズ

TR-1445-058 キャンバスボックストートループ付 MARKLESS STYLE 79570630
TR-1445-058 キャンバスボックストートループ付 MARKLESS STYLE 79570630
TR-1445-058 キャンバスボックストートループ付 MARKLESS STYLE 79570630

キャンバスボックストートループ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ピーチオレンジ
内容量1セット(10枚)注文コード79570630品番TR-1445-058
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ループ付きのキャンバスボックストートバッグです。
ボックスタイプは、マチ付きで荷物を多く収納することができます。
バッグ本体は共通のナチュラルカラーで、ハンドルとループは10色展開です。
ループにはキーホルダーを付けることができ、
推し活の必需品であるうちわを収納できるサイズ感で推し活グッズとしてもぴったりです。
また内ポケット付きで、スマホなどちょっとした小物を入れるのに便利です。

色(本体)
ピーチオレンジ
サイズ(mm)
本体/約W340×H410×D140 持ち手/約W25×H600
素材
コットン(320g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする