セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)

セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級) - 大正天びん製作所
付属品
アルミケース付き
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
F2級
内容量
1セット
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79562607F2CSO-1A(JCSS校正証明書付き)500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110mg
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79562930F2CSO-1A500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110mg
¥84,500
¥82,980
¥91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563438F2CSO-500A(JCSS校正証明書付き)200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563481F2CSO-5KA2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
¥478,500
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79563946F2CSO-100A(JCSS校正証明書付き)50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79564409F2CSO-2KA(JCSS校正証明書付き)1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565240F2CSO-500A200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:11個/合計質量:610g
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565845F2CSO-1KA(JCSS校正証明書付き)500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566211F2CSO-200A(JCSS校正証明書付き)100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566561F2CSO-200A100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:9個/合計質量:210g
¥213,500
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79566877F2CSO-10KA5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
¥550,000
¥539,800
¥593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567455F2CSO-100A50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:8個/合計質量:110g
¥192,500
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567516F2CSO-1KA500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:12個/合計質量:1110g
¥293,500
¥289,800
¥318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567577F2CSO-2KA1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:13個/合計質量:2110g
¥334,500
¥329,800
¥362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567891F2CSO-5KA(JCSS校正証明書付き)2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ゲージ1個、ピンセット1個個数:15個/合計質量:6110g
オープン
¥729,800
¥802,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79567927F2CSO-10KA(JCSS校正証明書付き)5kgX1個、2kgX2個、1kgX1個、500gX1個、200gX2個、100gX1個、50gX1個、20gX2個、10gX1個、5gX1個、2gX2個、1gX1個 ピンセット1個個数:16個/合計質量:11110g
オープン
¥829,800
¥912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする