F2CSO-1A セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級) 大正天びん製作所 79562930

セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)F2CSO-1A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品はセット内容など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
注文コード
79562930
品番
F2CSO-1A
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
セット内容
500mgX1個、200mgX2個、100mgX1個、50mgX1個、20mgX2個、10mgX1個 5mgX1個、2mgX2個、1mgX1個 ゲージ1個、ピンセット1個
収納量
個数:12個/合計質量:1110mg
付属品
アルミケース付き
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
F2級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする