曜日別特売

電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト

電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト - ソニッケアー
付属品
ハンドル:3100シリーズ 1本 / ブラシヘッド:W ホワイトプラス 1本 / USB充電器:1台
色
ホワイト
表示
ランプで充電池残量を表示
ハンドル
スリムなデザイン
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
使用時間
約14日間
保証期間
2年間保証
タイマー
スマートタイマーとカドペーサー
装着方式
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
適正電圧(V)
DC5(USB Type A)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79570070HX4031/21
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする