ソニッケアー
電動歯ブラシ ソニッケアー 3100シリーズ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79570070
品番
HX4031/21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
付属品
ハンドル:3100シリーズ 1本 / ブラシヘッド:W ホワイトプラス 1本 / USB充電器:1台
色
ホワイト
表示
ランプで充電池残量を表示
ハンドル
スリムなデザイン
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
使用時間
約14日間
保証期間
2年間保証
タイマー
スマートタイマーとカドペーサー
装着方式
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
適正電圧(V)
DC5(USB Type A)