曜日別特売

ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ

ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ - シヤチハタ

・伝統を受け継ぎながら革新を続ける、高級筆記具「パーカー」とのコラボレーションから誕生した、「ネームペン・パーカー プラウディ」。
・パーカーならではの滑らかな書き心地と、シヤチハタが誇る美しいなつ印が一本に備わっています。
・マットな落ち着いた質感にパーカーのシンボル「矢羽クリップ」が映えるスマートなフォルムです。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×16.5×135.5
質量(g)
39
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.8
内容量
1本
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79569020TKS-PKP-4レッド
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79569099TKS-PKP-1シルバー
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79569187TKS-PKP-3ブルー
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79569205TKS-PKP-2ブラック
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする