曜日別特売
TKS-PKP-2 ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ シヤチハタ 79569205

ケース

TKS-PKP-2 ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ シヤチハタ 79569205
TKS-PKP-2 ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ シヤチハタ 79569205
TKS-PKP-2 ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ シヤチハタ 79569205
TKS-PKP-2 ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ シヤチハタ 79569205

ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード79569205品番TKS-PKP-2
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

・伝統を受け継ぎながら革新を続ける、高級筆記具「パーカー」とのコラボレーションから誕生した、「ネームペン・パーカー プラウディ」。
・パーカーならではの滑らかな書き心地と、シヤチハタが誇る美しいなつ印が一本に備わっています。
・マットな落ち着いた質感にパーカーのシンボル「矢羽クリップ」が映えるスマートなフォルムです。
・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。

色(軸)
ブラック
その他
【ネーム部】X-GPS
寸法(mm)
Φ14.5×16.5×135.5
質量(g)
39
インク色
黒(油性)
ボール径(Φmm)
0.8
注意
※ネームペン用ネーム (品番:X-GPS)を別途ご購入いただき、お取付けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする