曜日別特売

再帰反射ベルト

再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産再帰反射ベルト - 信栄物産

新しい形の反射商品で夜間の視認性として・丸柱・角柱等に取付けるベルトタイプです。
暗い場所で車などのライトで反射し視認性が向上します。
標示板、ケーブル線など軽いものにも取付できる。取付容易。環境にやさしい。(リサイクル可)

材質
(留具)POM、(ベルト)PET
厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ベルト幅(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79571899PH-206N60020Φ160以内
¥2,800
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79571996PH-106N60010Φ160以内
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572075PH-212N120020Φ350以内
¥3,600
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572161PH-109N90010Φ250以内
¥2,900
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572380PH-215N150020Φ450以内
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79572486PH-209N90020Φ250以内
¥3,200
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79573001PH-115N150010Φ450以内
¥3,700
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79573211PH-112N120010Φ350以内
¥3,300
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする