曜日別特売
PH-109N 再帰反射ベルト 信栄物産 79572161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PH-109N 再帰反射ベルト 信栄物産 79572161
PH-109N 再帰反射ベルト 信栄物産 79572161

再帰反射ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79572161
品番
PH-109N
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

新しい形の反射商品で夜間の視認性として・丸柱・角柱等に取付けるベルトタイプです。
暗い場所で車などのライトで反射し視認性が向上します。
標示板、ケーブル線など軽いものにも取付できる。取付容易。環境にやさしい。(リサイクル可)

長さ(mm)
900
ベルト幅(mm)
10
適合寸法(mm)
Φ250以内
材質
(留具)POM、(ベルト)PET
厚さ(mm)
0.5
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする