曜日別特売

はんだコテ

はんだコテ - HAKKO(白光)

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。

セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングワイヤー/クリーニングスポンジ付)、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)型式FX971-81質量(kg)1.2外形寸法(mm)93×126×123消費電力(W)100電源AC 100V (50/60Hz)設定温度(℃)50~450リップル温度(℃)(無負荷時)±3こて部FX-9701プラグ形状2極接地型プラグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573387FX971-81
45,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする